※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PFA)ビーカーA

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57313822 品番 NR1673-005
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。
材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。
あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。

材質PFA 容量(mL)200 用途実験用 仕様丈夫な設計で安価タイプ トラスコ品番735-5343 高さ(mm)86 質量(g)200 内径(Φmm)65 口径(Φmm)85 胴径(Φmm)68 アズワン品番61-5655-27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57313804
2020-10-15
用途:
化学実験
教育・研究機関

ガラスを用いると、微量のケイ素が検出されるため、フッ素樹脂を使用しています。この値段でしたら、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする