EN-R80-K ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) LAMP(スガツネ工業) 57314093 EN-R80-K ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) LAMP(スガツネ工業) 57314093 EN-R80-K ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) LAMP(スガツネ工業) 57314093 EN-R80-K ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) LAMP(スガツネ工業) 57314093

ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57314093 品番EN-R80-K
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。
フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。
太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。
幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。

材質ステンレス鋼 用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼) トラスコ品番799-9003 セット内容十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼) 質量(g)180 種類ナス環タイプ 穴径(Φmm)(鍵穴)10 寸法H(mm)40.5 寸法A(mm)18.4 寸法B(mm)89.7 取付け方法壁付け 適合ロープ径(Φmm)12以下 材質(フック)ステンレス鋼(SCS14) 付加機能南京錠対応 耐荷重(N)196 吊下荷重N(kgf)196(20)

商品説明動画

ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする