デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの 編組チューブ
FLSSチューブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m×1巻)
注文コード
57315627
品番
FLSS-1224-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
「Cuフリー」「金属コンタミレス」なステンレススリーブです
用途
特長
・強度な使用にも耐えるスリーブです。
・耐熱性にも優れ、高温環境下でも使用できます。
・伸縮性があるので、金具の上から通して使用も可能です。
・耐腐性や耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適です。
・ノンハロゲン製品です。
採用実績
・ケーブル・ホースの保護として半導体製造装置
材質
SUS304
色
銀
長さ(m)
15
肉厚(mm)
0.3
径D(Φmm)
自然:約19.0
最大径(Φmm)
拡大D2:31.8
融点(℃)
1450
糸径(Φmm)
0.13
RoHS指令(10物質対応)
対応
縮小最小径D(Φmm)
D1:12.7
関連資料:
(1.11MB)
(0.12MB)
注意
※カットする際は金属用ハサミをご使用ください。カット後のチューブの端は鋭利ですので、素手で触れないようご注意ください。