FLSSチューブ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m×1巻) 注文コード 57315645 品番 FLSS-2040-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

「Cuフリー」「金属コンタミレス」なステンレススリーブです

用途
特長
・強度な使用にも耐えるスリーブです。
・耐熱性にも優れ、高温環境下でも使用できます。
・伸縮性があるので、金具の上から通して使用も可能です。
・耐腐性や耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適です。
・ノンハロゲン製品です。
採用実績
・ケーブル・ホースの保護として半導体製造装置
材質SUS304 長さ(m)15 肉厚(mm)0.6 径D(Φmm)自然:約32.0 最大径(Φmm)拡大D2:44.5 融点(℃)1450 糸径(Φmm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 縮小最小径D(Φmm)D1:19.1
関連資料:(1.11MB)(0.12MB)
注意
※カットする際は金属用ハサミをご使用ください。カット後のチューブの端は鋭利ですので、素手で触れないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする