仕様
●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz 〜 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V
・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A
・ピーク電流 (A) / / / / 3A
・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A
・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%
・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV
保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・短絡回路保護
コネクタ
1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ
・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ
・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ
・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ
・8 x SATA コネクタ
・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)
質量(kg)2.7
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)最大 DC :1000
型番SST-TR1000R-GM
入力電圧(V)90 〜 264 rms
安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-C
動作温度(℃)0 〜 40
ノイズレベル最小18dBA
効率全体的な効率が ≧87% to 89%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン
MTBF(時間)100000