※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
車輪径・許容荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
100
注文コード
57316175
品番
PNAKA100
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
115×80
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
質量(kg)
0.66
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
許容荷重(kg)
100
取付穴径P(mm)
11
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪