曜日別特売
PNKA100 樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ 57316184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は車輪径・許容荷重など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
100
注文コード
57316184
品番
PNKA100
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
115×80
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
質量(kg)
0.71
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
許容荷重(kg)
100
取付穴径P(mm)
11
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする