Hanx-Tech USB LAN 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57316747 品番HT-CL47GY
参考基準価格(税別)¥1,573 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

有線LAN端子のないPCを高速で安定した有線LANに接続するための変換アダプタです。1000Mbpsに対応しているため、ゲームや高精細な映像などを楽しむときには最適な変換アダプタです。
HDMI出力 4K@30Hz x 2画面出力に対応。
PD60W対応。
USB3.0対応。
Windows、Macに対応。
ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。

仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm)幅60×奥行22×高さ16 電源不要(USBバスパワー) 対応機種Window PC(Win11、Win10)、Mac Book(MacOS X以降)。※USB-Type-C端子を搭載したPC。 ケーブル長(cm)12
注意
※本商品には取扱説明書、保証書は同梱されておりません。取扱説明はHanxホームページ商品サイトをご確認下さい。また、補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする