Hanx-Tech USBC VGA変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57316781 品番HT-CV50GY
参考基準価格(税別)¥1,199 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

VGA搭載のモニターにPCの画像を表示する際に最適な変換アダプタです。
VGA対応。
USB3.1対応。
Windows、Macに対応。
【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。

仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.1 Type-C セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm)VGA接続端子:幅47×奥行38×高さ14、USB-C接続端子:幅25×12×7 電源不要(USBバスパワー) 対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)等、USB-Type-C端子を搭載した端末。 解像度HDMI出力:Max 2K(2048×1536)@60Hz ケーブル長(cm)9.5
注意
※本商品には取扱説明書、保証書は同梱されておりません。取扱説明はHanxホームページ商品サイトをご確認下さい。また、補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする