YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の こたつテーブル
こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86×66×40-65
注文コード
57317036
品番
GAH-F80602(WBR)-FSET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
届いてすぐに使える布団セット
継脚で高さ2段階調節(40/65cm)
ソファ前やローテーブルとして使用可能
継脚はテーブルの裏面に収納可能
夏は通常のテーブルとしても使用可能
用途
こたつテーブル、リビングテーブル、デスクとして。こたつ テーブル こたつセット 布団 一人用 ヒーター 長方形 ハイタイプ おしゃれ 高さ調節
電源(V)
100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)
510
型番
ヒーターユニット:MSU-501H
電源コード(m)
3
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86×66×40-65
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5.3円、(弱)2.5円
取扱説明書:
(1.03MB)
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。