こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)109×64×40-65 注文コード57317045 品番GAH-F105602(WBR)-FSET
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法3種類から選べます 他の種類を見る

届いてすぐに使える布団セット
継脚で高さ2段階調節(40/65cm)
ソファ前やローテーブルとして使用可能
継脚はテーブルの裏面に収納可能
夏は通常のテーブルとしても使用可能

用途こたつテーブル、リビングテーブル、デスクとして。こたつ テーブル こたつセット 布団 一人用 ヒーター 長方形 ハイタイプ おしゃれ 高さ調節 電源(V)100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)510 型番ヒーターユニット:MSU-501H 電源コード(m)3 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)109×64×40-65 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3円、(弱)2.5円
取扱説明書:(1.03MB)
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする