エルブレイン
エルブレインの 運搬機器
エルブレインの 運搬台車
エルブレインの 折りたたみハンドル式
ハンドトラック ホテルカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57317210
品番
-
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
椅子などを運ぶためのハンドトラックです。
台座部分を折りたたむことができます。
材質
ステンレス
質量(kg)
13.2
色
カーペット:グレー
サイズ
W700×D600×H1200
最大積載荷重(kg)
70
注意
※完成品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません