PK-21 手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進 57319097 PK-21 手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進 57319097 PK-21 手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進 57319097

手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 注文コード57319097 品番PK-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き

使用液灯油、軽油、水 タイプ女性でも楽に加圧できます 仕様ポリ缶直付けタイプ 最大吐出量(L/min)6 材質PC 質量(kg)0.4 用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース トラスコ品番827-9856 接続ねじ50ミリ 吐出量(L/min)6 アズワン品番64-9481-29
注意
※型式サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 接続口径50ミリ専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410

商品説明動画

KOHIN 灯油ポンプ ポリオートPK-21_short
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57319097 PK-21 86792345 PK-21 手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進 手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進 1本 1,498 税込1,648 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86792345
2022-12-07
用途:
灯油タンク給油
建設業・工事業

ポリタンクの口にぴったりで、扱いやすい商品ですぐれものです。ホームセンターにも見当たらず手に入れることが出来て良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする