ビタントニオ(Vitantonio)
ビタントニオ(Vitantonio)の キッチン/調理家電
ビタントニオ(Vitantonio)の その他調理家電
ビタントニオ(Vitantonio)の フードメーカー/製菓
エッグワッフル&ホットサンドベーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57321358
品番
VEH-10-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
2種類のプレートでエッグワッフル&ハーフホットサンドが作れる
外して洗えるプレート 800Wの高火力で焼き上げ 適温ランプと電源スイッチ付き
主材質
本体:フェノール樹脂、ステンレス
プレート:フッ素樹脂加工アルミダイキャスト
質量(kg)
約1.3(エッグワッフルプレート含む)
電源(V)
AC100 50Hz/60Hz
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
約1.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×250×100