エアフライオーブントースター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57321367 品番TOA-39SJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

大型ファンを搭載したエアフライオーブントースター
調理モードをダイヤルで設定し、強力な熱風調理で感動のおいしさを実現するトースターです。
【トースター】パンのおいしいさをコントロールする4通りのトースト機能
【ピザ】ピザストーン使用でさらにおいしく焼き上げる
【エアフライ】大きなファンでパワフルに熱風調理
【グリル&オーブン】毎日の献立も特別な一品も

付属品オーブンラック、トレー、メッシュバスケット、ピザストーン、パンくずトレー、スチーム用トレー、メジャースプーン 質量(kg)6 シルバー 電源AC100V (50Hz/60Hz) 定格消費電力(W)1,450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×355×310 電源コード1.5m 庫内寸法(mm)280×260×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする