スチームアイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57321489 品番 RSI-1(PK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

軽くて持ちやすい、操作性にこだわった[スチームアイロン]。電源を入れて約25秒で準備完了。高温スチームでさっとお手入れできるから、気づいたときに衣類のシワやヨレ、ニオイを簡単にリセット。プレスアイロンとしても使用でき、襟元や袖口などの部分仕上げにもおすすめ。

セット内容本体、水タンク、専用ブラシ、注水カップ、収納ポーチ 材質本体:ポリカーボネート ピンク 質量(g)500(電源コードを含まず) 消費電力(W)800 電源AC100V (50Hz/60Hz) 連続使用時間【スチーム】8分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.1×10.5×21 水タンク容量(mL)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする