用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/144Hz) 4K2K(30/60Hz) 全ての解像度に対応仕様●HDCP対応●オーディオリターンチャンネル:対応色ケース部 : 黒 ケーブル部 : 黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に接続対応ケーブル長(m)7コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度4K(30/60Hz) 2560×1440(30/60/120/144Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep Color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC