PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の 電設用モジュラージャック
フェースプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オフホワイト
トラスコ品番
828-1449
注文コード
57321854
品番
CFPE10IW-2GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
用途
フェースプレート
トラスコ品番
828-1449
材質
ABS、合成樹脂
色
オフホワイト
質量(g)
82
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
114.3×114.3×21.1
使用場所
屋内