クロームSフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57321994 品番 A-81
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

ベーシックで安価なスチール製のSフックです。

材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームメッキ仕上げ 用途収納吊り金具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして トラスコ品番788-4435 質量(g)15 寸法L(mm)91 寸法S(mm)25/25 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57322012
2020-06-29
用途:
筒状容器の吊り下げ

省スペースで筒状容器を収納するために異径のS字フックを探していたところ丁度良いサイズのものが見つかり構想通りの収納が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする