セキスイ
セキスイの 配管関係
セキスイの 塩ビ接着剤
接着剤 NO.20S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(500g)
注文コード
57322037
品番
S205GW
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です
接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮
業界初の超速乾タイプ
エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です
青キャップが目印
色
白
用途
エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤
仕様
挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65〜75A=夏1分以上・冬場2分以上)
トラスコ品番
827-8655
接続口径
13〜75A
規格
日本水道協会規格準拠 JWWA S 101
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
556mL
危険物の性状
非水溶性