※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキシンコー
マキシンコーの モーター(原動機)
マキシンコーの モーター周辺部品
タテ軸2軸(1:1)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57322405
品番
SB 19 1 33
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
豊富な軸配置です。
低騒音、高速回転で滑らかな運転です。
コンパクトで大きな容量です。
用途
多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備
仕様
スパイラルベベルギア採用
トラスコ品番
827-7666
セット内容
入出力軸端キー、取扱説明書
材質
歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼
質量(kg)
10
速比
1:1
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
入力(kW)
11.21
設置方法
縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
出力トルク(N・m)
57
注意
※50/60Hz兼用です。
※ご注文時回転数rpm(1800、1500、1200、1000、800、600、500、400、300、200、150、100、50、10)を御指示下さい。
※潤滑油の交換、運転開始後100時間で1回目の交換、以後6ヶ月又は2500時間に1度の間隔で交換してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500