多目的ロッカー

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57326021 品番 TM32-06D
参考基準価格(税別)¥140,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。書類、バッグ、小物まで様々な収納に対応します。

仕様網棚設置可能 材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト) 質量(kg)28.7 ホワイト 段数3列2段 人数6人用 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×338×372 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×380×880 RoHS指令(10物質対応)対応 ダイヤル錠 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,100 / 税込 ¥7,810
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする