A-2 刈込鋏 安来鋼付パーカー仕上 白樫柄入 鋼典 57327235 A-2 刈込鋏 安来鋼付パーカー仕上 白樫柄入 鋼典 57327235 A-2 刈込鋏 安来鋼付パーカー仕上 白樫柄入 鋼典 57327235 A-2 刈込鋏 安来鋼付パーカー仕上 白樫柄入 鋼典 57327235 A-2 刈込鋏 安来鋼付パーカー仕上 白樫柄入 鋼典 57327235 A-2 刈込鋏 安来鋼付パーカー仕上 白樫柄入 鋼典 57327235

刈込鋏 安来鋼付パーカー仕上 白樫柄入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57327235 品番A-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
普通タイプ刈込鋏です。
刃長さ150mmとハサミに負担がかからず長持ちします。

全長(mm)650 刃長(mm)150 切断能力(mm)8 用途一般刈込に トラスコ品番818-8005 材質刃:日立安来鋼付、柄:樫 質量(g)895 使用目的刈込
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする