鋼典
鋼典の 鉈
鋼典の 片刃
ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57328303
品番
C-50
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
鋼付で刃研ぎが簡単です。
太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
刃長(mm)
180(鉈)/210(鋸)
刃幅(mm)
52
全長(mm)
370(鉈)/355(鋸)
用途
木の枝打ち、薪割り等に
トラスコ品番
818-8050
材質
刃:SK-5鋼付、柄:樫
質量(g)
705
刃形
片刃
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。