シンプレックス・スプリッティング・アックス用ハウジング可鍛鋳鉄製

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57328337 品番3011.750
参考基準価格(税別)¥8,562 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

長さ(mm)120 用途くさびの打ち込み、まき割り等 仕様斧刃用 トラスコ品番828-0027 材質インサート:プラスティック、斧刃:鋼材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製 幅(mm)80 径(Φmm)(インサート)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする