浅野木工所
浅野木工所の 除草具
浅野木工所の 草削り
伸縮式 ミニ三角ホー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57328486
品番
08020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
立って草削りができます。
砥ぐことができます。
軽量の伸縮式アルミパイプ柄で、使う人の身長に合わせて長さ調節ができます。
全長(mm)
880〜1450
用途
草取り、土ならし、土おこしに
トラスコ品番
819-0911
材質
刃:鋼材、柄:アルミパイプ
質量(g)
450
刃長(mm)
140
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。