浅野木工所
浅野木工所の 除草具
浅野木工所の 草削り
替刃式立鎌(直刃)スチールパイプ柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57328495
品番
08050
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
立って草削りができる替刃式の立鎌です。
切れ味が悪くなったら刃を取り換えることができます。
直刃・波刃どちらにも取り替えることができます。
全長(mm)
1200
トラスコ品番
819-0912
材質
刃:鋼材、柄:スチールパイプ
高さ(mm)
120
質量(g)
610
刃形
直刃
刃渡り(mm)
160
先幅(mm)
195
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。