浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の レーキ/トンボ/ジョレン
浅野木工所の ジョレン
パワフルジョレン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57328547
品番
13002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
草削り・土削り作業 泥上げ作業現場の清掃作業に最適です。
全長(mm)
1200
先幅(mm)
180
トラスコ品番
818-9818
材質
刃:鋼材、柄:木
質量(kg)
1
爪長さ(mm)
145