彫刻刃 キャップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先(mm)9 注文コード57328617 品番41544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は刃先など8種類から選べます 他の種類を見る

刃には青紙2号を使用しています。
切れ味が長持ちし、欠けや折れにも強いです。
ニス仕上げなので滑りにくいです。

仕様安全キャップ付 トラスコ品番827-8818 材質柄:白樺ニス仕上げ、刃:鋼付青紙2号 全長(mm)195 質量(g)24 刃先(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする