角利(角利産業)
角利(角利産業)の 大工道具
角利(角利産業)の 彫刻刀
角利(角利産業)の 彫刻刀(単品)
彫刻刃 キャップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先(mm)
7.5
注文コード
57328626
品番
41545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
刃先
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃には青紙2号を使用しています。
切れ味が長持ちし、欠けや折れにも強いです。
ニス仕上げなので滑りにくいです。
仕様
安全キャップ付
トラスコ品番
827-8819
材質
柄:白樺ニス仕上げ、刃:鋼付青紙2号
全長(mm)
195
質量(g)
21
刃先(mm)
7.5