41546 彫刻刃 キャップ付 角利(角利産業) 57328635

彫刻刃 キャップ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先(mm)7.5 注文コード57328635 品番41546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃先など8種類から選べます 他の種類を見る

刃には青紙2号を使用しています。
切れ味が長持ちし、欠けや折れにも強いです。
ニス仕上げなので滑りにくいです。

仕様安全キャップ付 トラスコ品番827-8820 材質柄:白樺ニス仕上げ、刃:鋼付青紙2号 全長(mm)195 質量(g)20 刃先(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする