中古パソコンOPTIPLEX 5080 MT (タワー/i7-10700/16GB/SSD512GB/Windows11Pro)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57328900 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Intel第10世代CPU搭載!

用途
使用感程度のキズがあります。
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
付属品電源ケーブル インターフェースUSB 3.0×5 USB 2.0×4 HDMI DisplayPort×2 Bluetooth USB(Type-C)×1 メモリー容量16GB 使用CPUCore i7 OSWindows 11 Pro ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:512 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel Graphics 光学ドライブ非搭載 対象CPU形式10700
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする