中古パソコンPROBOOK 450 G8 (15.6インチ FHD/i5-1035G1/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57328927 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第11世代CPU搭載!
大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/

用途
使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、削れ、凹みがあります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズや圧迫痕があります。
正常に動作します。
付属品ACアダプター インターフェースUSB 3.0×3 テンキー HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6 解像度X:1920、Y:1080 使用CPUCore i7 OSWindows 11 Pro ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:256 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics 光学ドライブ非搭載 対象CPU形式1165G7
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする