※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
お好みBOX ダークブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
サイズ
4 長方
注文コード
57329347
品番
EE-533【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ダークブラウンの高級感溢れるお好みBOX。サイズも様々です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途
ギフト用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
サイズ
4 長方
質量(g)
63
内寸法(mm)
198×135×57