ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の セイフティブロック
墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57329588
品番
NS-1-BX
参考基準価格(税別)
¥85,888
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途
FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用
仕様
レール側面位置用です
適合
レール側面用
トラスコ品番
818-3358
材質
アルミ、ステンレス、ナイロン
質量(g)
710
有効長(mm)
(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
注意
※ショックアブソーバーの耐久年数7年までで交換してください。