エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの アジャスターボルト
500kg レベリングブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57329697
品番
EA949HT-11【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,710
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。
各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。
総高さが低く、据付場所を選びません。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA949HT-11
材質
鋳鉄
質量(kg)
2.5
許容荷重(kg)
500
揚程(mm)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×68×50