バーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ ソフト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57329712 品番 61440201
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,156 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

HACCP対応です。
ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。

材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) トラスコ品番796-1464 厚さ(mm)15 質量(g)52 線径(Φmm)0.35 縦(mm)215 横(mm)5 耐熱温度(℃)140 アズワン品番64-9294-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする