※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
外径(mm)13
長さ(mm)400
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注文コード57329731
品番SNS13-400-S【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
アウトレット
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。