Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の ベッド関連
Aron(アロン化成)の 介護クッション
アロン化成 リラクッション DL ベージュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57329959
品番
191-983【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
DL:W43×D88×H26cm
重量
DL:約1.1kg
材質/生地:ポリエステル 中材:発泡ポリスチレン
用途
製品特長
立位保持が簡単にできるので飼い主さんも楽々
立位で食事が取れるので誤嚥の防止
ビーズクッションなので床ずれなし
立ち姿勢で元気な頃の目線になり心の元気が回復(リラックス効果)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ベージュ