千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の チューブ
タッチチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
全長(m)
100
トラスコ品番
485-5752
注文コード
57329986
品番
TE-16-100 BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥89,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥45,980
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性に優れています。
柔軟性に優れています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
485-5752
質量(kg)
12.7
色
黒
全長(m)
100
外径×内径(Φmm)
16×11.0
最小曲げ半径(mm)
30
使用圧力
0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)
使用流体
空気、水
使用真空圧力
-100kPa
流体温度(℃)
-5〜60(空気)、0〜40(水)