エコノミーワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57330029 品番EWG-A004【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

逆盆式。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) キャスター径(Φmm)50 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)約7 耐荷重(kg)20(1段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 棚間隔(mm)500 松吉医科器械コード24-5058-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする