廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
ステンレス スペーサー(六角) / BSU RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
57330036
品番
BSU-875
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
75
寸法l1(mm)
17
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理
脱脂