※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガスライダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57330114 品番 AWS-5
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。

材質スチール製 直径(Φmm)120 高さ(mm)37 許容荷重(kg)5000 質量(kg)3 用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め トラスコ品番829-0276
注意
※ボールを保持していないため、ボールの脱落に注意して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする