切削加工品上向用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57330132 品番 C-3H-EX
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。
ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。

用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路 仕様HEX17 トラスコ品番829-0221 材質スチール製 許容荷重(kg)8 高さ(mm)27 質量(g)27 タイプ上向き用 ねじM8
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする