フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの コンベヤ
フリーベアコーポレーションの その他コンベヤ
切削加工品上向用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57330148
品番
C-5H-EX
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。
ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。
用途
重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路
仕様
HEX24
トラスコ品番
829-0222
材質
スチール製
許容荷重(kg)
20
高さ(mm)
32.5
質量(g)
66
タイプ
上向き用
ねじ
M8
CADデータダウンロード
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。