切削加工品上向用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 仕様上向き用 注文コード57330166 品番C-40H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥173,200
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。
ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。

用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路 仕様上向き用 トラスコ品番828-3203 材質スチール製 質量(kg)40 許容荷重(kg)1200 直径(Φmm)230 高さ(mm)175
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする