フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの コンベヤ
フリーベアコーポレーションの その他コンベヤ
切削加工品上向用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
上向き用
注文コード
57330175
品番
C-48H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥318,300
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。
ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。
用途
重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路
仕様
上向き用
トラスコ品番
828-3204
材質
スチール製
質量(kg)
80
許容荷重(kg)
2000
直径(Φmm)
290
高さ(mm)
200
CADデータダウンロード
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
離島
数量1につき
¥
17,500
/
税込
¥
19,250