※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 折りたたみハンドル式
樹脂台車大ペダルブレーキ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57330954
品番
P301GKS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
固定キャスターの片輪ストッパー付です。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
15.3
用途
工場、倉庫、運送業
トラスコ品番
105-0675
材質
ブレーキ:スチール
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
タイプ
折りたたみハンドルタイプ
ブレーキ有無
あり
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個、ストッパー1個
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
865
ブレーキ種類
ストッパー
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
64-6744-95
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。※個人宅配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません