不織布マグポーチ HappyDays

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57331490 品番BMGP1
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,406
販売価格(税別)
1,278

保温・保冷効果のあるアルミ蒸着フィルム使用
小物類の収納に便利なポケット付き(前後2つ)
バックル付きの持ち手だからベビーカー等への取り付けが簡単
※ジュースなどが付着した場合は、中性洗剤を含ませたきれいな布でふきとって下さい
※洗濯はお避け下さい

仕様表地:不織布、ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、パイピング:PU、内 側:アルミ蒸着フィルム 寸法(縦×横×奥行)(mm)約 160×125×73 アズワン品番68-5716-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする