夜.長時間用 特大パッド超吸収1500 ケース 1箱 30枚×4袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4袋×30枚) 注文コード57332348 品番1010324
参考基準価格(税別)¥13,840 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

消臭&ドライマットの快適W効果
特に多くても1枚で朝まで安心
全面布感覚の通気性タイプ
一晩中モラさずにムレ・カブレを防ぐ
男女兼用
テープ止めタイプ又は布製おむつカバーと併用
おしっこ約10回分吸収(1回あたり約150cc)
上記数値はメーカー測定方法によるものです
ひょうたん型
立体ギャザー付
はくパンツ・テープ止めタイプ・布製おむつ等と併用
1枚で朝まで安心
ゆとりの介護
クロスライク通気性シート
ひょうたん型
1.内側へ落とすチカラ(吸収力)
お肌に直接触れる表面材に柔らかい「エアスルー不織布」を採用しました!
2回目、3回目以降の排尿も素早く吸収。
尿が不織布表面に触れさえすれば尿パッド内側に吸収します。
2.固めるチカラ(保水力)
60倍吸収の「パールポリマー」を採用しました。
吸収した尿を素早く、しっかりとゲル化し、液体にもどしません。
強いゲル化により消臭効果も大。
2層の「ダブル吸収マット」のお肌から遠い下層から段階的に吸収、ゲル化するため。大量の尿でも逆戻りが少なく表面のさらさら感は自慢です。
3.止めるチカラ(防波堤機能)
3.5センチ高の撥水不織布の立体ギャザーが尿をしっかり堰き止めます。
適度な伸縮倍率のギャザーゴムで、立体ギャザーがしっかりと立ち、モレの第一原因である隙間を埋めます。
4.オムツの外へ蒸気を逃がすチカラ(通気性機能)
「クロスライク通気性バックシート」を採用しました!
ムレ・カブレ・じょくそう対策のために。

質量(g)2926 吸収量1500cc 寸法(幅W×長さL)(cm)32×63 アズワン品番69-1202-66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする